曜日別特売
8794 ゴム背抜き手袋 デジハンド パワフルフィット ダンロップ ホームプロダクツ 89596123

8794 ゴム背抜き手袋 デジハンド パワフルフィット ダンロップ ホームプロダクツ 89596123
8794 ゴム背抜き手袋 デジハンド パワフルフィット ダンロップ ホームプロダクツ 89596123

ゴム背抜き手袋 デジハンド パワフルフィット

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
グレー
全長(cm)25
内容量1双注文コード89596123品番8794
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

やわらかく抜群のグリップ感です。

用途
土木・建築作業
運送・倉庫業
サイズL全長(cm)25中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)20材質ナイロングレー材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13入数(双)1トラスコ品番452-4438厚さ(mm)約1.0質量(g)54
注意
※熱いものには触れないでください。
薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・マシン油等)や溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては、浸透しますので、この様な薬品、油類、溶剤には使用しないでください。
アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89596175
2023-01-15
用途: 荷物の持ち運び

とても柔らかく、グリップも良いですが、ほかのMサイズに比べ少し大きい感じがします。
指が太い人には良いかと思います。

対象商品 : 89596114
2021-08-20
用途: 農作業
KGTECH

滑りにくくお米の袋(30Kg)の持ち運びや農機具の運転時に重宝しています。この辺りのホームセンターでは売っていないので、いつもリピート購入しています。

対象商品 : 89596141
2019-07-15
用途: 資材の運搬時や樹木の剪定、その他
R's Factory製造業

この手の商品は多数ありますが、一番の使い心地で大変満足しています。あらゆる作業で使用しています。フィット感と柔らかさから、手の感触をそれほど損なわず作業できる点がこの商品の最大のポイントだと思います。水仕事には向きませんが、水仕事にはそれ専用のものを使えばよく弱点にはなりません。毎日使っても1年位は保つので価格を考えれば十分だと思います。軍手の代わりにぜひ使ってみてください。戻れなくなりますよ!

対象商品 : 89596114
2019-06-13
用途: 建築の現場で

手になじむこの感覚は他にまだ出会わないのでこればかり購入している。価格はここはそれ程安い方でもない。地元のショップで年一くらいでやるセールの時にまとめ買いしている。

1が参考にしています
対象商品 : 89596184
2018-10-11
用途: 酒類のピッキング
卸売・小売業

色々な手袋使いましたが、使い心地一番です。
ダンボール箱などピッタリとくっつく感じで滑り止めに最高です
今後も継続して使用していきたいと思います。

対象商品 : 89596157
2021-08-28
用途: 配達に使用します。

指が短くワンサイズ小さめです。
グリップは良いのですが数日で滑り止めが剥がれてしまうのでハードな使い方には向かいないです。

対象商品 : 89596114
2018-07-17
用途: 木工作業時など
iMetal工房

木工作業、園芸など様々な作業時に使用しているが、ゴムの強度と背抜きの通気性のバランスが良く、密着するので革手袋より快適な場面も多い。

2018-08-26
用途: 庭での作業
太田プレス製造業

いつもホームセンターで購入してましたが、どこで買っても同じと思い今回はモノタロウさんで購入しました。
ホームセンターで購入したら1年ぐらいで、ゴム部分がボロボロになりました。
モノタロウさんで購入したら2回使用しただけでボロボロになりました。(グレー)
試しに今度はブルーを購入して1回使用しましたが今の所大丈夫ですが、モノタロウさんでグレーはもう買わないつもりです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝え品質の改善に努めさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする