帝健
帝健の エプロン
帝健の 耐熱・耐切創エプロン
保護具 グーデン(R)胸エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89596167
品番
EMA18
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
グーデン[[(R)]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
サイズ
フリー
用途
鋳造、窯業、ガラス製造、鉄鋼。
トラスコ品番
836-5400
種別
エプロン
材質
パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
質量(g)
360
幅(cm)
66
着丈(cm)
94
寸法(cm)
丈94×巾66
耐熱温度(℃)
約300℃以下
2018年トラスコ掲載ページ
6 0279