帝健
帝健の 溶接養生具(シート・フェンス等)
帝健の 溶接シート
帝健の スパッタシート
スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89596176
品番
TKW-0242SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。
受けた火花・ノ口をはじくタイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
種別
ロール
用途
溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
仕様
(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008
トラスコ品番
858-5950
材質
耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工
長さ(mm)
30m
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約1.0mm
質量(kg)
21.5
長さ(m)
30
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×30000
連続使用温度(℃)
250℃
瞬間耐熱温度(℃)
1300
2018年トラスコ掲載ページ
7 0369