帝健
帝健の 溶接養生具(シート・フェンス等)
帝健の 溶接シート
帝健の カーボンシート
スパッタシート カーマロン 不織布タイプ パイロメックス綿使用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
10m
長さ(m)
10
注文コード
89596185
品番
TKF-0100-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,750
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
お求めやすい、低価格タイプです。
飛散防止専用品です。
アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
種別
ロール
仕様
(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2170007
トラスコ品番
858-5951
材質
耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工
長さ(mm)
10m
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.8mm
長さ(m)
10
2018年トラスコ掲載ページ
7 0381