デジハンド パワフルフィット ストロング

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89596202 品番 6485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。
油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。

用途
油・薬品作業。
自動車整備。
建築・土木作業。
サイズM 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 材質ナイロン グレー 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数13 機能耐油・耐摩耗・通気性 入数(双)1 トラスコ品番434-9156 厚さ(mm)1 質量(g)43
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
機械整備、刈り払い、仮設作業
善照農園 様 (農・林・水産業)

手によく馴染んで安全に作業できる。
右手がすぐダメになるので右手だけ売ってほしい。

対象商品:
89596202
2024-07-24
用途:
自分用

何回もリピートしています。ニトリルゴムもシットリしていて滑りにくいです。柔らかくて良いいです。

対象商品:
89596202
2022-11-21
用途:
組み立て作業
製造業

薄手で柔らかく作業がやりやすいです。長く保存しているとゴムが劣化してバリバリになるので必要な都度購入しています

対象商品:
89596193
2021-02-28
用途:
農作業、農機具メンテナンスなど
農・林・水産業

いつも愛用している手袋が安く購入出来るので満足しています。

対象商品:
89596211
2019-12-04
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

ボルトを指先で回したりなどの細かい作業が抜群にしやすいので重宝しています。

対象商品:
89596211
2018-06-23
用途:
ちょっとした作業に
一般社団法人芦別観光協会 様 (その他業種)

手にフィットしてとても履き心地の良い商品でした。今後も使用したい。

対象商品:
89596202
2016-03-07
用途:
自動車整備

フィット感も良く、作業性も悪くないです。また痛んだらリピートします。

対象商品:
89596211
2015-04-15
用途:
軽作業
株式会社イチコー 様

以前は、天然ゴム張り手袋、、合成皮革、と使い分けていましたが、ちょうどその中間の様な感じで、
非常に使い易い、手にもよくフィットし、それぞれの長所をたした感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする