ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ニトリルゴム 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリル薄手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89596227
品番
6342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
28.5
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
19.0
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.2
入数(双)
1
トラスコ品番
439-7088
質量(g)
33
規格
食品衛生法適合品