ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ニトリルゴム 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリルゴム中厚手 裏毛付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89596281
品番
6341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。
内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。
強度に優れたニトリルゴム製です。
用途
油・薬品作業
、食品加工
サイズ
L
全長(cm)
32
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
11.4
手のひらまわり(cm)
22.8
材質
表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿(植毛)
色
グリーン
厚さ(mm)
0.35
入数(双)
1
機能
耐油・耐薬品
トラスコ品番
439-7070
質量(g)
70
規格
食品衛生法適合品
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
熱いものには触れないでください。
高濃度の薬品、油類(ガソリン・灯油等)、溶剤(ベンジン・シンナー等)には使用しないでください。