ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ニトリルゴム 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリル薄手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
89596394
品番
6343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
全長(cm)
30.5
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
20.2
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.2
入数(双)
1
トラスコ品番
439-7096
質量(g)
38
規格
食品衛生法適合品