ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 塩化ビニール 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
ビニールうす手 3双組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
89596412
品番
8670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。
サイズ
M
全長(cm)
30.0
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
19.8
材質
牛床革
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.2
入数(双)
3
トラスコ品番
434-9181
質量(g)
150
材質(裏)
綿100%