ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 塩化ビニール 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
ビニールうす手 3双組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
89596421
品番
8671
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。
サイズ
L
全長(cm)
30.0
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
21.6
材質
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.2
入数(双)
3
トラスコ品番
434-9199
質量(g)
180