※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フェザント
フェザントの 光学測定器
フェザントの ルーペ/拡大鏡
フェザントの メガネルーペ
精密作業用ルーペ(クリップタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89596422
品番
FG511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途
細かい作業に。
超精密作業や特殊作業などに。
焦点距離
48cm
トラスコ品番
855-2651
セット内容
専用ケース、調整器具
材質
Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)
54
2018年トラスコ掲載ページ
1 1432