※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FG512 精密作業用ルーペ(クリップタイプ) フェザント 89596438 FG512 精密作業用ルーペ(クリップタイプ) フェザント 89596438 FG512 精密作業用ルーペ(クリップタイプ) フェザント 89596438

精密作業用ルーペ(クリップタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89596438 品番 FG512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。

用途
細かい作業に。
超精密作業や特殊作業などに。
焦点距離26cm トラスコ品番855-2652 セット内容専用ケース、調整器具 材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材 質量(g)54 2018年トラスコ掲載ページ1 1432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする