曜日別特売
V-131 ビニールうす手 裏毛なし ダンロップ ホームプロダクツ 89596482

V-131 ビニールうす手 裏毛なし ダンロップ ホームプロダクツ 89596482
V-131 ビニールうす手 裏毛なし ダンロップ ホームプロダクツ 89596482

ビニールうす手 裏毛なし

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ブルー
内容量1双注文コード89596482品番V-131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。

用途掃除、洗濯、園芸、お風呂掃除、トイレ掃除、洗車に。サイズL全長(cm)30.0中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)22.0材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)ブルー厚さ(mm)約0.25入数(双)1トラスコ品番439-7193質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 清掃作業用に使用します。
その他業種

薄い分 手の感覚がわかりやすく使い勝手が良いです。
満足です。

対象商品 : 07581113
2024-04-30
用途: 自動車整備の必需品
あい治療院医療・福祉・介護関連業

厚みが丁度よく、ネジの手じめや小物のつかみ心地に違和感が全くありません。
これより厚みがあると作業効率が下がってきます。
また、これよりうすいと破れる確率がアップします。
パーツクリーナーでおかされる度合いもそれほどでもありませんので、
割と遠慮無く噴霧しています。
あと、長さがあるので手首の守備力もバッチリです。
作業によりますが、4日、5日ぐらい持続してくれるイメージです。
結局これが一番安くて、手が汚れないです。お気に入り。

対象商品 : 07581104
2023-02-01
用途: 炊事、清掃
製造業

60度の湯、5度の冷水でも辛くない。
内部はサラサラで肌触りが良い。
綿の薄い手袋をインナーとして着用すると指先の感覚は鈍るが吸湿してくれるので更に快適。
・どの塩ビ手袋もいずれ硬化していくがこの製品は緩やかで長く使える。
・穴が開きにくいように思う。
 (早い段階で指先に針の先ほどの穴が開いてしまう製品がある)
高温や油脂に晒されると硬化が加速するので
そのような用途には耐油の製品がおすすめ

対象商品 : 07581104
2022-10-26
用途: 消毒
鍼灸マッサージ院ごぎょう医療・福祉・介護関連業

スッと装着できて、ストレスありません。厚みがしっかりしているのでアルコールに触れても手が荒れません。

対象商品 : 07581104
2020-10-09
用途: 研削作業時の汚れ防止
三栄工業株式会社

研削作業時に汚れ防止で使用しています。
安価な手袋のなかでナンバーワンだと思います。

対象商品 : 07581122
2020-04-03
用途: 食器洗い
製造業

しなやかで手触りがよく滑らない
刺激臭がない
塩ビ・天然ゴム系の手袋は色々試してきましたがこの手袋が1番良いです。

2020-02-08
用途: 食器洗い
その他業種

白が清潔感があって気に入りました。他にはなかなかない色なので。また、薄手のわりには丈夫で、安心して使えます。

対象商品 : 07581104
2020-05-08
用途: 機械の清掃の時
医療・福祉・介護関連業

しっかり指先での作業も出来て想像より良かったです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする