ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 塩化ビニール 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 厚手タイプ 塩化ビニール
ビニール厚手 2双組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2双)
注文コード
89596525
品番
8672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
しっかりガードの厚手です。
サイズ
M
全長(cm)
32.0
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
20.1
材質
表:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤使用)、裏:レーヨン、綿(植毛)
色
バイオレット
厚さ(mm)
0.45
入数(双)
2
トラスコ品番
434-9202
質量(g)
210