ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 塩化ビニール 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 厚手タイプ 塩化ビニール
ビニール厚手 腕カバー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89596586
品番
6361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング
モノタロウ
¥
839
¥
923
税込
サイズ
L
全長(cm)
60.0
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
22.0
材質
表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)、裏:綿、レーヨン(植毛)、腕カバー:塩化ビニール
色
バイオレット
厚さ(mm)
0.45
入数(双)
1
トラスコ品番
439-7215
質量(g)
160
袖口仕様
腕カバー付