※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリオレフィン エコハンド手袋

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 89596595 品番 1802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
サイズS 全長(cm)23.0 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)26 材質ポリオレフィン樹脂 透明 厚さ(mm)約0.025 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし トラスコ品番434-9075 質量(g)205 タイプ極うす手タイプ 入数(枚)2 入数(双)1 TKG品番9-1472-0501 TKG品番(2017)6-1319-0601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89596604
2021-03-06
用途:
食品加工及び掃除で使用
メンテナンスKM 様 (サービス業)

食品衛生法適合品なので食品加工時に使用している、私には大きいけど、はめやすいし脱ぎやすくすごく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする