ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 使いきり手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ポリオレフィン ディスポ手袋
ポリオレフィン エコハンド手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
89596604
品番
1803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
28
材質
ポリオレフィン樹脂
色
透明
厚さ(mm)
約0.025
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
トラスコ品番
434-9083
質量(g)
210
タイプ
極うす手タイプ
入数(枚)
2
入数(双)
1
TKG品番
9-1472-0502
TKG品番(2017)
6-1319-0602