QUALINE-MP 聴覚保護具クオリネ Meilleur 89596605

 

QUALINE-MP 聴覚保護具クオリネ Meilleur 89596605
QUALINE-MP 聴覚保護具クオリネ Meilleur 89596605
QUALINE-MP 聴覚保護具クオリネ Meilleur 89596605

聴覚保護具クオリネ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード
トラスコ品番819-2454
内容量1セット(2個)注文コード89596605品番QUALINE-MP
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。
長時間でも快適に着用できます。
着用したまま会話ができます。
水洗いが可能で清潔に保てます。

用途
騒音環境にある製造工場に。
工事現場に。
音響関係業務に。
アミューズメント施設に。
農機や重機操作時に。
電車や地下鉄や飛行機関連業務に。
エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。
コードNRR値20dBトラスコ品番819-2454材質耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂長さ(mm)115mm幅(mm)75ピンクサイズフリー高さ(mm)15mm質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0239ケースあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 工場内作業
その他業種

製品サイズが小さめで、装着する際には注意が必要です。
デザインが素敵だったので購入しましたが、自分の耳穴には小さくて調整のときに耳奥に入って自力で取れなくなりそうで怖かったです。
大きめなサイズがあれば嬉しいのですが。

対象商品 : 89596605
2023-06-20
用途: 普段外に出るとき、仕事中、電車やスーパー等騒音がする所
その他業種

聴覚がもともとよくて、騒がしい所は耳が痛くて耳鳴りがして(工事現場にいるような)つらいので耳栓やイヤホンを使っています。スポンジのはやわらかくていいのですが、私には大きくて、これは耳にフィットしてよいです。

対象商品 : 89596605
2019-12-16
用途: 集中したい作業時
サービス業

耳の穴の形により効果の差が激しい。
片側は他のソフトタイプの物よりも効果が感じられたが、もう片方は装着しても、密着してる感じが少なく遮音もあまりできなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする