Meilleur
Meilleurの 靴関連用品
Meilleurの その他靴関連用品
清&浄 名優オートシューカバー用専用PVCフィルム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89596614
品番
28-1000
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1巻で500足分をリフィルできます。
リフィル操作は簡単で手間がかかりません。
用途
クリーン状態を要求される精密機器製造現場に。
医療機器や食品製造現場に。
研究や検査施設内の清潔区域立に。
材質
塩化ビニール
トラスコ品番
819-2451
長さ(mm)
212、21.2cm
質量(kg)
7
直径(Φ)
16cm
直径(mm)
160
2018年トラスコ掲載ページ
6 0333