ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの インナー手袋
業務用 下ばき用手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
89596622
品番
1999
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ナイロン糸でも毛羽立ちにくい下履き手袋です。
サイズ
フリー
トラスコ品番
434-9105
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト
質量(g)
145
全長(cm)
25.0
中指長(cm)
6.0
材質(裏)
綿、レーヨン(植毛)
材質(表)
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)
手のひらまわり(cm)
15.0