曜日別特売
MR3S-20P-2R マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング 89596815

 

MR3S-20P-2R マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング 89596815
MR3S-20P-2R マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング 89596815
MR3S-20P-2R マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング 89596815

マルチカスタム連結分岐カップリング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個分岐数3トラスコ品番855-8583注文コード89596815品番MR3S-20P-2R
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

必要に応じ、連結追加が可能です。
ロータリー式で360°自在に回転します。
さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。

用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR使用流体圧縮空気分岐数3トラスコ品番855-8583質量(g)472使用温度範囲-20~60℃最高使用圧力1.0MPa2018年トラスコ掲載ページ3 0306
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89596815
2024-06-30
用途: タイヤ交換
株式会社オフィスTM自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサーから分岐して使用 エアー漏れもなく遜色なく作業がこなせています

対象商品 : 89596842
2023-10-02
用途: 工場内のエアーホース配管分岐
製造業

3分岐のものを購入。取り扱いやすく、配管の分岐もスマートになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする