マルチカスタム連結分岐カップリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分岐数4 トラスコ品番855-8586 注文コード89596858 品番MR4S-20P-LR
参考基準価格(税別)¥12,080 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は分岐数・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

必要に応じ、連結追加が可能です。
ロータリー式で360°自在に回転します。
さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。

材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR 使用流体圧縮空気a 分岐数4 用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。 トラスコ品番855-8586 質量(g)687 使用温度範囲-20〜60℃ 最高使用圧力1.0MP 2018年トラスコ掲載ページ3 0306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89596815
2024-06-30
用途:
タイヤ交換
株式会社オフィスTM 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンプレッサーから分岐して使用 エアー漏れもなく遜色なく作業がこなせています

対象商品:
89596842
2023-10-02
用途:
工場内のエアーホース配管分岐
製造業

3分岐のものを購入。取り扱いやすく、配管の分岐もスマートになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする