ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム中厚手 裏毛付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89596954
品番
6336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
サイズ
L
トラスコ品番
439-7029
種別
中厚手
材質
表:天然ゴム、裏:綿
厚さ(mm)
0.35
色
グリーン
質量(g)
85
規格
食品衛生法適合品
入数(双)
1
全長(cm)
33.0
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
22.4