※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダンロップ ホームプロダクツ
天然ゴム裏布付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
89596972
品番
8885
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
表:天然ゴム、裏:綿
仕様
裏布付タイプ
トラスコ品番
439-7690
厚さ(mm)
1.3
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
91
規格
食品衛生法適合品
入数(双)
1
全長(cm)
25.0
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
23.0