5.11
5.11の 物品棚/収納用品
5.11の ツールボックス/ツールバッグ
5.11の 帆布製
H20キャリアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89597138
品番
58722-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ウォーターボトルホルダーです。
直径105mmX高さ191mmまでのサイズのものを入れることができます。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
容量(L)
0.9
色
フラットダークアース
トラスコ品番
836-9302
材質
500デニールナイロン
幅(mm)
105
高さ(mm)
191
質量(g)
180
奥行(mm)
105
2018年トラスコ掲載ページ
4 2206