H20キャリアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89597147 品番58722-188
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ウォーターボトルホルダーです。
直径105mmX高さ191mmまでのサイズのものを入れることができます。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。

容量(L)0.9 TAC OD トラスコ品番836-9303 材質500デニールナイロン 幅(mm)105 高さ(mm)191 質量(g)180 奥行(mm)105 2018年トラスコ掲載ページ4 2206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする