※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50058-019 ディスポーザブルグローブポーチ 5.11 89597332 50058-019 ディスポーザブルグローブポーチ 5.11 89597332 50058-019 ディスポーザブルグローブポーチ 5.11 89597332

ディスポーザブルグローブポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89597332 品番50058-019
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐久性が高いディスポーザブルグローブ用のポーチです。
ポーチ正面にゴム製の取り出し口がついており、ジッパーを閉じた状態でグローブを取り出すことができます。
5.11 SlickStick[[(R)]]がついており、MOLLEシステムが施されたバックパックなどやベルトに取り付けることが可能です。

容量(L)0.4 ブラック トラスコ品番836-9274 材質1050デニールナイロン 幅(mm)76 高さ(mm)114 質量(g)140 奥行(mm)44 2018年トラスコ掲載ページ4 2209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする