※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

73327-019-38 ストライク ショート 5.11 89597567 73327-019-38 ストライク ショート 5.11 89597567 73327-019-38 ストライク ショート 5.11 89597567

ストライク ショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ38 注文コード89597567 品番73327-019-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

5.11社製ストライクパンツのショートタイプです。
4-WAYストレッチと裂け止め加工が特長のFlex-Tac[[(R)]]生地(5.11社特許取得済)を使用しており、耐久性が高く快適な履き心地です。
テフロン[[(R)]]加工が施されており、汚れや水をはじきます。
ポケットが12個付いています。

ブラック サイズ38 ウエスト(cm)96.5 トラスコ品番836-9486 種別ショートパンツ 材質ポリエステル65%、綿35% 質量(g)500 股下(cm)28 2018年トラスコ掲載ページ6 0344

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする