※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

73327-092-34 ストライク ショート 5.11 89597664 73327-092-34 ストライク ショート 5.11 89597664 73327-092-34 ストライク ショート 5.11 89597664

ストライク ショート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89597664 品番 73327-092-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

5.11社製ストライクパンツのショートタイプです。
4-WAYストレッチと裂け止め加工が特長のFlex-Tac[[(R)]]生地(5.11社特許取得済)を使用しており、耐久性が高く快適な履き心地です。
テフロン[[(R)]]加工が施されており、汚れや水をはじきます。
ポケットが12個付いています。

ストーム サイズ34 ウエスト(cm)86.4 トラスコ品番836-9496 種別ショートパンツ 材質ポリエステル65%、綿35% 質量(g)490 股下(cm)28 2018年トラスコ掲載ページ6 0344

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする