曜日別特売
QH22D-1/2 トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所 89597681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

(8件のレビュー)
角ドライブa(mm)12.7
長さL1(mm)100
内容量1個注文コード89597681品番QH22D-1/2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。

角ドライブa(mm)12.7トラスコ品番432-7306適合機種トルクレンチの品番に「X22D」を含むもの質量(kg)0.84適合サイズ22D長さL1(mm)100外幅C(mm)51厚さh(mm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02470842
2022-07-20
用途: マリンエンジン整備用
軽運送 便利屋ヨッシー運輸・通信業

趣味でエンジン整備に数種類のトルクレンチを使用するが、脱着式のものは素早く対応でき、ラチェットヘッドは定番なので購入した。価格は比較しても安いと思う。

2022-04-19
用途: バイクの維持メンテナンスに使用
その他業種

作りがしっかりしていて安心感がありさすがメーカーって思います
よく使用するトルクレンチが二本あるのでヘッドの取り外しがもっと楽になれば良いなと思ってます

対象商品 : 02470842
2021-10-30
用途: CL50Nx12Dのヘッド用

東日のヘッド交換式トルクレンチがたまたま手に入ったので、そのヘッド用に購入しました。実際取り付けたところ、取り付けガタもないし、ラチェットもとてもスムーズで良い製品だと思います。ただ、それにしても9.5sqのラチェット単品の価格が6千円もするのは、高すぎますよね。

1が参考にしています
対象商品 : 02470851
2022-06-19
用途: 自動車メンテナンス
その他業種

信頼性のあるブランドで、造りもしっかりした感じがする。

対象商品 : 02470833
2020-02-19
用途: バイクや車の整備に使っています。
製造業

ラチェットタイプを持っていなかったので今回購入しました。
これでトルクレンチ用途が増えて助かります。
作りもしっかりしており、長く使えると思います。

対象商品 : 02470833
2019-06-16
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

信頼のおけるメーカーなので、不安はありませんし、ギアも軽くて使い心地がいいです。ただ、もう少し安いとなおよいのですが・・・。

対象商品 : 02470842
2018-06-30
用途: 二輪、四輪車のメンテナンス作業
製造業

職場でも東日のトルクレンチを使って勝手がわかるのでこちらの商品を選択しました。ヘッド交換する時に何も使わずにワンタッチでできると良いと思う。改善の余地あり

2が参考にしています
対象商品 : 02470851
2014-10-30
用途: バイク整備

ラチェットの動きがスムーズでとても使いやすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする