73327-724-28 ストライク ショート 5.11 89597698 73327-724-28 ストライク ショート 5.11 89597698 73327-724-28 ストライク ショート 5.11 89597698

ストライク ショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ダークネイビー サイズ28 注文コード89597698 品番73327-724-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

5.11社製ストライクパンツのショートタイプです。
4-WAYストレッチと裂け止め加工が特長のFlex-Tac[[(R)]]生地(5.11社特許取得済)を使用しており、耐久性が高く快適な履き心地です。
テフロン[[(R)]]加工が施されており、汚れや水をはじきます。
ポケットが12個付いています。

ダークネイビー サイズ28 ウエスト(cm)71.1 トラスコ品番836-9499 種別ショートパンツ 材質ポリエステル65%、綿35% 質量(g)450 股下(cm)28 2018年トラスコ掲載ページ6 0344

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする