デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
耐熱・耐寒用 33Lグリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
89597837
品番
33L-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ちょう度
320
色
白
特性
耐熱性、耐寒性
成分
シリコーンオイル、リチウム石けん
トラスコ品番
438-6841
使用温度範囲(℃)
-70〜180
容量(kg)
1
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース