TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の アラミド 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89597864
品番
442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
ケブラー(R)繊維60%、綿40%
入数(双)
1
トラスコ品番
432-3424
厚さ(mm)
1.9
質量(g)
64
機能
耐切創、耐摩耗、耐熱、防炎、難燃、吸汗
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維60%、綿40%
耐切創性
3/C