ケブラー KA-13 5本指ニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89598047 品番890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
サイズフリー 全長(cm)27.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)27 材質ケブラー[[(R)]]繊維 入数(双)1 トラスコ品番432-3556 厚さ(mm)4.3 イエロー 質量(g)106 機能耐切創、耐摩耗、耐熱 材質(繊維部)ケブラー(R)製裏起毛ニット、ケブラー(R)製フェルト 耐切創性4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする