ソフトビニスター防寒インナー付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89598056 品番OR653-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズL 仕様インナー着脱式 トラスコ品番434-3514 材質ポリ塩化ビニール、綿、アクリル ブラウン 質量(g)230 入数(双)1 機能防寒 全長(cm)33.0 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)25.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89598056
2023-01-19
用途:
トラックや重機の洗車

北海道の冬の外気温でも硬くならず、水が入ってもインナーが外せるのですぐ乾き、臭くならないので快適です。

対象商品:
89598056
2022-04-18
用途:
冬の雨の日のバイクの運転
運輸・通信業

インナーの肌触りがとても良いです。
ただの色付きの軍手だと思ってましたが、違う繊維でした。
とても暖かいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする