曜日別特売
968-L 塩化ビニール手袋 ニュー耐油 TOWA(東和コーポレーション) 89598101

 

968-L 塩化ビニール手袋 ニュー耐油 TOWA(東和コーポレーション) 89598101
968-L 塩化ビニール手袋 ニュー耐油 TOWA(東和コーポレーション) 89598101
968-L 塩化ビニール手袋 ニュー耐油 TOWA(東和コーポレーション) 89598101
968-L 塩化ビニール手袋 ニュー耐油 TOWA(東和コーポレーション) 89598101
968-L 塩化ビニール手袋 ニュー耐油 TOWA(東和コーポレーション) 89598101

塩化ビニール手袋 ニュー耐油

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10双)
サイズL
内容量1袋(10双)注文コード89598101品番968-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐油性に優れた塩化ビニール手袋です。
裏布は縫い目のないシームレス編手で手触りがよく、使い心地がよくなっています。
指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

用途
機械部品製造
建築・土木
漁業
サイズL全長(cm)26中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)22.4材質表:塩化ビニール、裏:綿ブルー厚さ(mm)約1.31入数(双)10機能耐油、防臭加工トラスコ品番432-3602質量(g)1220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41727307
2019-08-15
用途: 酸性薬品製造時
シモノ

滑りにくいので作業しやすい。厚手じゃないので逆にしやすい。

対象商品 : 89598101
2017-07-05
用途: 立坑工事 機械操作 部品交換時 等

耐久性バツグンで 比較的やわらかい素材なので、作業しやすく 洗濯して繰返し 使えます。
装着もスムーズで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする