968-LL 塩化ビニール手袋 ニュー耐油 TOWA(東和コーポレーション) 89598117 968-LL 塩化ビニール手袋 ニュー耐油 TOWA(東和コーポレーション) 89598117 968-LL 塩化ビニール手袋 ニュー耐油 TOWA(東和コーポレーション) 89598117 968-LL 塩化ビニール手袋 ニュー耐油 TOWA(東和コーポレーション) 89598117 968-LL 塩化ビニール手袋 ニュー耐油 TOWA(東和コーポレーション) 89598117

塩化ビニール手袋 ニュー耐油

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 89598117 品番 968-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐油性に優れた塩化ビニール手袋です。
裏布は縫い目のないシームレス編手で手触りがよく、使い心地がよくなっています。
指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

用途
機械部品製造
建築・土木
漁業
サイズLL 全長(cm)26 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)25.0 材質表:塩化ビニール、裏:綿 ブルー 厚さ(mm)約1.31 入数(双)10 機能耐油、防臭加工 トラスコ品番432-3611 質量(g)1320

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41727307
2019-08-15
用途:
酸性薬品製造時
シモノ 様

滑りにくいので作業しやすい。厚手じゃないので逆にしやすい。

対象商品:
89598101
2017-07-05
用途:
立坑工事 機械操作 部品交換時 等

耐久性バツグンで 比較的やわらかい素材なので、作業しやすく 洗濯して繰返し 使えます。
装着もスムーズで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする