※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 給排水用ホース
MEGAサンブレーホース(専用継手付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89598354
品番
SB-15-10-TH-15-1/2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
内径×外径(Φmm)
15×22
長さ(m)
10
色
クリア
使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
446-6799
材質
ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮
質量(kg)
2.88
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
22
使用流体
水、空気、粉体、油
ねじサイズ
R1/4
注意
※燃料油には使用できません。