※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEGAサンブレーホース(専用継手付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89598415 品番 SB-25-10-TH-25-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
内径×外径(Φmm)25×33 長さ(m)10 クリア 使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-6853 材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮 質量(kg)4.28 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33 使用流体水、空気、粉体、油 ねじサイズR1
注意
※燃料油には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする