※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 給排水用ホース
MEGAサンブレーホース(専用継手付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89598433
品番
SB-25-30-TH-25-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
内径×外径(Φmm)
25×33
長さ(m)
30
色
クリア
使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
446-6870
材質
ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮
質量(kg)
14.48
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
33
使用流体
水、空気、粉体、油
ねじサイズ
R1
注意
※燃料油には使用できません。