※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

64358-019-12R ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11 89598547 64358-019-12R ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11 89598547 64358-019-12R ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11 89598547 64358-019-12R ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11 89598547

ウィメンズ タクティカルパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89598547 品番 64358-019-12R
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

外仕事に従事する女性向けの耐久性に優れたパンツです。
負担の大きい箇所のバータックや尻・ひざ部分の補強により、激しい作業にもご使用いただけます。
ポケットが全部で7個付いています。

ブラック サイズ12 ウエスト(cm)77.5 トラスコ品番836-9576 種別パンツ 材質綿100% 質量(g)770 股下(cm)80 2018年トラスコ掲載ページ6 0347

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする