※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

64358-055-12R ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11 89598608 64358-055-12R ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11 89598608 64358-055-12R ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11 89598608 64358-055-12R ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11 89598608

ウィメンズ タクティカルパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 カーキ サイズ12 注文コード89598608 品番64358-055-12R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

外仕事に従事する女性向けの耐久性に優れたパンツです。
負担の大きい箇所のバータックや尻・ひざ部分の補強により、激しい作業にもご使用いただけます。
ポケットが全部で7個付いています。

カーキ サイズ12 ウエスト(cm)77.5 トラスコ品番836-9582 種別パンツ 材質綿100% 質量(g)770 股下(cm)80 2018年トラスコ掲載ページ6 0347

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする