曜日別特売
64358-055-8R ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11 89598644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

64358-055-8R ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11 89598644
64358-055-8R ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11 89598644
64358-055-8R ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11 89598644
64358-055-8R ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11 89598644

ウィメンズ タクティカルパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
カーキ
ウエスト(cm)71.1
サイズ8
内容量1枚注文コード89598644品番64358-055-8R
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

外仕事に従事する女性向けの耐久性に優れたパンツです。
負担の大きい箇所のバータックや尻・ひざ部分の補強により、激しい作業にもご使用いただけます。
ポケットが全部で7個付いています。

カーキサイズ8ウエスト(cm)71.1トラスコ品番836-9580種別パンツ材質綿100%質量(g)730股下(cm)792018年トラスコ掲載ページ6 0347
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする