AG-101 エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598652 AG-101 エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598652

エアーガン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89598652 品番 AG-101
参考基準価格(税別)¥3,595 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。
人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。

ノズル長(mm)95 ノズル口径(Φmm)4.0 エアー取付口R1/4(PT1/4) 用途エアブロー用として。 仕様プラグ付 トラスコ品番447-1814 全長(mm)161 質量(g)161 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)250 寸法H(mm)133 ねじ径R1/4(PT1/4) 寸法A(mm)95 最大使用圧力(MPa)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89598652
2019-07-11
用途:
パイプ内清掃

配管の内部を清掃するために、ラバーチップノズルを装着して使用したが
数回使用したら赤いレバーが外れて取れてしまった。使い方が悪いと思い同じものを再度購入したがまた同じように壊れた。
メーカー品だと信じて購入したが粗悪品だった。

1人が参考にしています
対象商品:
89598652
2018-06-10
用途:
バイク整備

商品が到着したので早速付属のプラグをねじ込んだら割れてしまい使えませんでした。以前使用していたエアガンは、プラグ差し込み部が鋳込みで真鍮のメスが込まれていました。メーカー品であれば同程度のものであろうと思い購入させて頂きましたが、こちらは違いました。やはり値段相応ですね。

2人が参考にしています
2018-06-09
用途:
バイク整備
プロ・ガレージ 様

プラグの取り付け時に割れてしまい使えませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする