5.11
5.11の ワーキングウェア
5.11の ボトムス
5.11の オールシーズン ボトムス
ウィメンズ タクティカルパンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89598678
品番
64358-720-2R
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
外仕事に従事する女性向けの耐久性に優れたパンツです。
負担の大きい箇所のバータックや尻・ひざ部分の補強により、激しい作業にもご使用いただけます。
ポケットが全部で7個付いています。
色
ネイビー
サイズ
2
ウエスト(cm)
63.5
トラスコ品番
836-9583
種別
パンツ
材質
綿100%
質量(g)
700
股下(cm)
77
2018年トラスコ掲載ページ
6 0347