TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付・穴あけ(空圧工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の エアーラチェットレンチ
エアーラチェットレンチ スタビータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89598756
品番
AR3100S
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。
握りやすい樹脂グリップカバー。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。
正逆両回転切替可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーラチェット スタビータイプ
モノタロウ
¥
7,798
¥
8,578
税込
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
300
最大トルク(N・m)
34
全長(mm)
128
付属品
プラグR1/4(PT1/4)、オイル
トラスコ品番
447-1920
質量(kg)
0.49
空気消費量(L/min)
75.4
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
差込角(sq.)
9.5(3/8インチ)
注意
※保護めがねや防具を使用してください。
商品説明動画
TONEスタビーエアーラチェットレンチ(AR3100S)【TONE公式】
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった