TG1.2 トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG1.2 トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598932
TG1.2 トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598932
TG1.2 トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598932

トルクグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(mm)77.5能力(N・m)1.2注文コード89598932品番TG1.2
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
トラスコ品番433-1028幅(mm)52全長(mm)77.5質量(g)48軸長(mm)32二面幅(mm)【ビット差込口】6.35負荷方向能力(N・m)1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする