TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スピンナハンドル
ナットスピンナー ショートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89598993
品番
NS3S
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
200
トラスコ品番
447-2349
材質
構造用鋼
質量(g)
230
寸法D(mm)
22.2