NS4S ナットスピンナー ショートタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599002 NS4S ナットスピンナー ショートタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599002 NS4S ナットスピンナー ショートタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599002

ナットスピンナー ショートタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89599002 品番 NS4S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
差込角(mm)12.7 全長(mm)300 トラスコ品番447-2373 材質構造用鋼 質量(g)475 寸法D(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする