5.11
5.11の ワーキングウェア
5.11の トップス
5.11の 秋冬 トップス
ホライゾンフーディー2.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89599003
品番
62074-563-S
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
女性用パーカーです。
インナーのフリース素材が熱を逃がさず温かさが持続します。
腕部分にマチが付いているため腕を大きく動かすことができます。
色
ガーネット
サイズ
S
トラスコ品番
836-9475
材質
ポリエステル94%、スパンデックス6%
質量(g)
450
胸囲(cm)
87.6〜90.1
着丈(cm)
62
2018年トラスコ掲載ページ
6 0343